Beli cable tag di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SANWA SUPPLY Marker TieDeskripsi:You can identify the cable by attaching the attached identification sticker to the tag part of the marker tie. You can also write directly on the tag with oil-based magic.atribut:
- Material: Nylon
- Included Accessories: Identification seal
- GIANTLOK Cable Ties Marking (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:- Tie and identify bundles of cable in one operation.- Large flat area for imprinting or writing the required information.- Hot stamping available, which is subject to minimums and lead times.- Label may be imprinted or written with marker pen.atribut:
- Length (mm): 110
- Width (mm): 2.5
- Color: Natural
- Material: UL approved Polyamide 6.6, 94V-2
- Max. Bundle Diameter (mm): 18 (0.71inch)
- Min. Loop Tensile Strength (kgf): 8.1 (18lbs)
- Operating Temperature (°C): Max.: 85 (185°F); Min.: -40 (-40°F)
- TRUSCO Cable Tagatribut:
- Color: Milky White
- Horizontal (mm): 30
- Material: Polypropylene (PP)
- Operating Temperature Range (°C): 5 to 65
- KAMEDA Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Usage:Electric wire and LAN cable indication tag.atribut:
- Material: (plate) strong fibre (Cotton yarn) kite yarn
- Length (mm): (Cotton yarn) About 110
- TRUSCO Magic Band, Bundling TapeDeskripsi:'- It is a double sided type Velcro tape (R) with repeatable use, with a plastic hook on one side and a fabric loop on one side.- Simple temporary stop of code, hose etc.
- DV Penanda Kabelatribut:
- Marker: 0-9, R-Z, +-
- Color: Yellow (base); Black (marker)
- TRUSCO Magic Cable TieDeskripsi:Purpose: Temporarily fix, organizing, putting on, and taking off.atribut:
- Thickness (mm): 2.7
- Material (Reverse Side): Polypropylene (PP)
- Material (surface): Nylon
- RoHS Directive: Correspondence
- Operating Temperature Range (°C): 5 to 65
- HellermannTyton Cable Ties Marking (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:-Integrally molded tie with a display tag provided in the head part, based on the standard MS tie.-For electrical construction, communication construction, etc.
- monotaro Wire LabelDeskripsi:It is a standard wired tag. It is convenient because it can be filled in variously because it is solid type.. As sorting and labeling of luggageDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: High quality paper, iron
- Color: White
- PM Cable Spiral BandDeskripsi:- Membuat tampilan kabel menjadi lebih rapi- Cable spiral berfungsi sebagai pelindung kabel yang fleksibel, serbaguna dan dapat digunakan berulang-ulang- Cable tie untuk mengikat kabel sehingga tampilan menjadi lebih rapi
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TRUSCO Hook and Loop Fastener Tape 4mmDeskripsi:41atribut:
- Tape Thickness (mm): 4
- Tape Width (mm): 20
- TRUSCO Cable Ties Marking (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Please use indoors. When nylon products dry, water content decreases and they snap easily, Please use as soon as possible after opening. After opening, please seal bag if storing. Because nylon products lump easily in the coldest season, please return itatribut:
- Color: White
- Material: Nylon 66
- Printing Type: Oil-Based Pen
- monotaro Pengikat Kabel VelcroDeskripsi:Jenis pengikat hook and loop yang mudah dilepas pasang. Anda dapat memotong pengikat velcro ini dengan gunting sesuai dengan kebutuhan. Karena bahannya lembut, pengikat velcro ini tidak akan merusak kabel. Dapat dipakai berulang kali. Dapat digunakan untuk mengikat semua jenis benda seperti kabel-kabelan.atribut:
- Length (m): 3
- Material: Nylon
- Color: Black
- UL Standard: UL94V-0
- Fort Penanda Kabel Seri EC-1atribut:
- Cable Range (mm): 0.75-3.5
- TRUSCO Marker PlateDeskripsi:-You can write a display name on the plate part with a permanent marker, etc. and fasten the both ends to wires with a cable tie.-As a marker plate to distinguishing the content, such as various sizes of wires, braids.
Daftar Harga cable tag Terbaru March 2026
| SANWA SUPPLY Marker Tie | Rp68.900 |
| GIANTLOK Cable Ties Marking (Pengikat / Kabel Tis) | Rp36.900 |
| Fort Cable Ties Labelling (Pengikat / Kabel Tis) | Rp22.900 |
| TRUSCO Cable Tag | Rp96.900 |
| KAMEDA Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp269.900 |
| Tsukushi Cable Tag | Rp16.900 |
| TRUSCO Magic Band, Bundling Tape | Rp46.900 |
| DV Penanda Kabel | Rp19.900 |
| TRUSCO Magic Cable Tie | Rp299.900 |
| HellermannTyton Cable Ties Marking (Pengikat / Kabel Tis) | Rp439.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/17P106804043-1.jpg)
/i3P103844651-1.jpg)

/KAMEDA%20Cable%20Ties%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)/P102026397-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Custom%20Design/Tsukushi%20Cable%20Tag/rqP105527998-1.jpg)



/P102791990-1.jpg)


/a0P101000360-7.jpg)

/P101000854-2.jpg)


/igP101550664-15.jpg)